SKF 61936 MA/C3 Rillenkugellager einreihig, 180x250x33

Artikelnummer: Z00220737
EAN: 7316570963182
Herstellernummer: 61936 MA/C3
SKF 61936 MA/C3 Rillenkugellager einreihig, 180x250x33
Inkl. Steuern: 703,31 € VE 1 Stück Netto 591,02 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

SKF Rillenkugellager einreihig, Massivkäfig aus Messing, außenringgeführt, Lagerluft größer als Normal

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ 61936
Bohrung (mm) 180
Breite (mm) 33
Außendurchmesser (mm) 250
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen