SKF 61940 MA/C3 Rillenkugellager einreihig, 200x280x38

Artikelnummer: Z00220741
EAN: 7316570802498
Herstellernummer: 61940 MA/C3
SKF 61940 MA/C3 Rillenkugellager einreihig, 200x280x38
Inkl. Steuern: 799,13 € VE 1 Stück Netto 671,54 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

SKF Rillenkugellager einreihig, Massivkäfig aus Messing, außenringgeführt, Lagerluft größer als Normal

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ 61940
Bohrung (mm) 200
Breite (mm) 38
Außendurchmesser (mm) 280
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen