SKF 61944 MA Rillenkugellager einreihig, 220x300x38

Artikelnummer: Z00220742
EAN: 7316576639456
Herstellernummer: 61944 MA
SKF 61944 MA Rillenkugellager einreihig, 220x300x38
Inkl. Steuern: 826,26 € VE 1 Stück Netto 694,34 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 20 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

SKF Rillenkugellager einreihig, Massivkäfig aus Messing, außenringgeführt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ 61944
Bohrung (mm) 220
Breite (mm) 38
Außendurchmesser (mm) 300
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen