SKF 61952 MA Rillenkugellager einreihig, 260x360x46

Artikelnummer: Z00220747
EAN: 7316577095428
Herstellernummer: 61952 MA
SKF
SKF 61952 MA Rillenkugellager einreihig, 260x360x46
Inkl. Steuern: 1.293,89 € VE 1 Stück Netto 1.087,30 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

SKF Rillenkugellager einreihig, Massivkäfig aus Messing, außenringgeführt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ 61952
Bohrung (mm) 260
Breite (mm) 46
Außendurchmesser (mm) 360
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen