SKF 6224 MA/C3B20 Rillenkugellager einreihig, 120x215x40

Artikelnummer: Z00221979
EAN: 7316570863833
Herstellernummer: 6224 MA/C3B20
SKF 6224 MA/C3B20 Rillenkugellager einreihig, 120x215x40
Inkl. Steuern: 481,59 € VE 1 Stück Netto 404,70 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

SKF Rillenkugellager einreihig, Massivkäfig aus Messing, außenringgeführt, Lagerluft größer als Normal

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ 6224
Bohrung (mm) 120
Breite (mm) 40
Außendurchmesser (mm) 215
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen