SKF 6238 M Rillenkugellager einreihig, 190x340x55

Artikelnummer: Z00222044
EAN: 7316576618901
Herstellernummer: 6238 M
SKF 6238 M Rillenkugellager einreihig, 190x340x55
Inkl. Steuern: 1.156,82 € VE 1 Stück Netto 972,12 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

SKF Rillenkugellager einreihig, Massivkäfig aus Messing, wälzkörpergeführt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ 6238
Bohrung (mm) 190
Breite (mm) 55
Außendurchmesser (mm) 340
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen