SKF 6324/C3 Rillenkugellager einreihig, 120x260x55

Artikelnummer: Z00222998
EAN: 7316576625763
Herstellernummer: 6324/C3
SKF 6324/C3 Rillenkugellager einreihig, 120x260x55
Inkl. Steuern: 415,21 € VE 1 Stück Netto 348,92 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 7 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

SKF Rillenkugellager einreihig, Lagerluft größer als Normal

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ 6324
Bohrung (mm) 120
Breite (mm) 55
Außendurchmesser (mm) 260

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen