SKF 6326 M/C3 Rillenkugellager einreihig, 130x280x58

Artikelnummer: Z00223003
EAN: 7316576619847
Herstellernummer: 6326 M/C3
SKF 6326 M/C3 Rillenkugellager einreihig, 130x280x58
Inkl. Steuern: 784,91 € VE 1 Stück Netto 659,59 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

SKF Rillenkugellager einreihig, Massivkäfig aus Messing, wälzkörpergeführt, Lagerluft größer als Normal

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ 6326
Bohrung (mm) 130
Breite (mm) 58
Außendurchmesser (mm) 280
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen