SKF 6328/C3VL2071 Rillenkugellager INSOCOAT, 140x300x62

Artikelnummer: Z00223013
EAN: 7316572829103
Herstellernummer: 6328/C3VL2071
SKF 6328/C3VL2071 Rillenkugellager INSOCOAT, 140x300x62
Inkl. Steuern: 1.906,25 € VE 1 Stück Netto 1.601,89 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Rillenkugellager SKF Rillenkugellager einreihig Wälzlager

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ 6328
Bohrung (mm) 140
Breite (mm) 62
Außendurchmesser (mm) 300
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen