SKF 6328 M Rillenkugellager einreihig, 140x300x62

Artikelnummer: Z00223010
EAN: 7316576619854
Herstellernummer: 6328 M
SKF 6328 M Rillenkugellager einreihig, 140x300x62
Inkl. Steuern: 971,34 € VE 1 Stück Netto 816,25 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

SKF Rillenkugellager einreihig, Massivkäfig aus Messing, wälzkörpergeführt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ 6328
Bohrung (mm) 140
Breite (mm) 62
Außendurchmesser (mm) 300
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen