SKF 6332 M/C3 Rillenkugellager einreihig, 160x340x68

Artikelnummer: Z00223024
EAN: 7316576619885
Herstellernummer: 6332 M/C3
SKF 6332 M/C3 Rillenkugellager einreihig, 160x340x68
Inkl. Steuern: 1.879,03 € VE 1 Stück Netto 1.579,02 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

SKF Rillenkugellager einreihig, Massivkäfig aus Messing, wälzkörpergeführt, Lagerluft größer als Normal

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ 6332
Bohrung (mm) 160
Breite (mm) 68
Außendurchmesser (mm) 340
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen