SKF 6332 M Rillenkugellager einreihig, 160x340x68

Artikelnummer: Z00223023
EAN: 7316576619878
Herstellernummer: 6332 M
SKF 6332 M Rillenkugellager einreihig, 160x340x68
Inkl. Steuern: 1.699,94 € VE 1 Stück Netto 1.428,52 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

SKF Rillenkugellager einreihig, Massivkäfig aus Messing, wälzkörpergeführt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ 6332
Bohrung (mm) 160
Breite (mm) 68
Außendurchmesser (mm) 340
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen