SKF 6336 M/C3 Rillenkugellager einreihig, 180x380x75

Artikelnummer: Z00223035
EAN: 7316577730022
Herstellernummer: 6336 M/C3
SKF 6336 M/C3 Rillenkugellager einreihig, 180x380x75
Inkl. Steuern: 2.585,04 € VE 1 Stück Netto 2.172,30 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

SKF Rillenkugellager einreihig, Massivkäfig aus Messing, wälzkörpergeführt, Lagerluft größer als Normal

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ 6336
Bohrung (mm) 180
Breite (mm) 75
Außendurchmesser (mm) 380
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen