SKF 6414/C4 Rillenkugellager einreihig, 70x180x42

Artikelnummer: Z00223091
EAN: 7316571176857
Herstellernummer: 6414/C4
SKF 6414/C4 Rillenkugellager einreihig, 70x180x42
Inkl. Steuern: 205,87 € VE 1 Stück Netto 173,00 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

SKF Rillenkugellager einreihig, Lagerluft größer als C3

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ 6414
Bohrung (mm) 70
Breite (mm) 42
Außendurchmesser (mm) 180

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen