SKF 6415 Rillenkugellager einreihig, 75x190x45

Artikelnummer: Z00223092
EAN: 7316576621260
Herstellernummer: 6415
SKF
SKF 6415 Rillenkugellager einreihig, 75x190x45
Inkl. Steuern: 291,42 € VE 1 Stück Netto 244,89 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Rillenkugellager SKF Rillenkugellager einreihig Wälzlager

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ 6415
Bohrung (mm) 75
Breite (mm) 45
Außendurchmesser (mm) 190

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen