SKF 6416/C3 Rillenkugellager einreihig, 80x200x48

Artikelnummer: Z00223096
EAN: 7316570789102
Herstellernummer: 6416/C3
SKF 6416/C3 Rillenkugellager einreihig, 80x200x48
Inkl. Steuern: 342,28 € VE 1 Stück Netto 287,63 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

SKF Rillenkugellager einreihig, Lagerluft größer als Normal

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ 6416
Bohrung (mm) 80
Breite (mm) 48
Außendurchmesser (mm) 200

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen