SKF 6417/C3 Rillenkugellager einreihig, 85x210x52

Artikelnummer: Z00223099
EAN: 7316577065735
Herstellernummer: 6417/C3
SKF 6417/C3 Rillenkugellager einreihig, 85x210x52
Inkl. Steuern: 419,95 € VE 1 Stück Netto 352,90 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

SKF Rillenkugellager einreihig, Lagerluft größer als Normal

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ 6417
Bohrung (mm) 85
Breite (mm) 52
Außendurchmesser (mm) 210
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen