SKF E2.609-2Z/C3 Rillenkugellager (E2) Lager, 9x24x7

Artikelnummer: Z00223130
EAN: 7316574220731
Herstellernummer: E2.609-2Z/C3
SKF E2.609-2Z/C3 Rillenkugellager (E2) Lager, 9x24x7
Inkl. Steuern: 9,38 € VE 1 Stück Netto 7,88 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 7 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

SKF Rillenkugellager einreihig, Deckscheibe (nichtschleifende Dichtung) aus Stahlblech auf beiden Seiten des Lagers, Lagerluft größer als Normal

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ E2.609
Bohrung (mm) 9
Breite (mm) 7
Außendurchmesser (mm) 24
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen