SKF Rillenkugellager einreihig, 60x85x13

Artikelnummer: Z00220704
EAN: 7316571278261
Herstellernummer: 61912-2RS1/W64
SKF Rillenkugellager einreihig, 60x85x13
Inkl. Steuern: 125,68 € VE 1 Stück Netto 105,61 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Rillenkugellager SKF Rillenkugellager einreihig, 60x85x13.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ 61912
Bohrung (mm) 60
Breite (mm) 13
Außendurchmesser (mm) 85
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen