SKF Energie Effizienz-Lager / Rillenkugellager mit 2 Dichtscheiben

Artikelnummer: Z00223125
EAN: 7316575622886
Herstellernummer: E2.607-2RSH/C3
SKF Energie Effizienz-Lager / Rillenkugellager mit 2 Dichtscheiben
Inkl. Steuern: 3,40 € VE 1 Stück Netto 2,86 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 7 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

SKF Energie Effizienz-Lager / Rillenkugellager mit 2 Dichtscheiben.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ E2.607
Bohrung (mm) 7
Breite (mm) 6
Außendurchmesser (mm) 19
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen