SKF Hochtemperatur-Rillenkugellager, 2 Deckscheiben

Artikelnummer: Z00219827
EAN: 7316572338803
Herstellernummer: 6005-2Z/C5VT127
SKF Hochtemperatur-Rillenkugellager, 2 Deckscheiben
Inkl. Steuern: 102,41 € VE 1 Stück Netto 86,06 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

SKF Hochtemperatur-Rillenkugellager, 2 Deckscheiben.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ 6005
Bohrung (mm) 25
Breite (mm) 12
Außendurchmesser (mm) 47
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen