SKF Hochtemperatur-Rillenkugellager, 2 Deckscheiben

Artikelnummer: Z00220046
EAN: 7316572051238
Herstellernummer: 6011-2Z/C3VT127C
SKF Hochtemperatur-Rillenkugellager, 2 Deckscheiben
Inkl. Steuern: 207,77 € VE 1 Stück Netto 174,60 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

SKF Hochtemperatur-Rillenkugellager, 2 Deckscheiben.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ 6011
Bohrung (mm) 55
Breite (mm) 18
Außendurchmesser (mm) 90
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen