SKF Rillenkugellager m. Einfuellnuten, 1 Deckscheibe, Ringnut, Sprengring

Artikelnummer: Z00220053
EAN: 7316571366562
Herstellernummer: 6011-ZNR/C3
SKF Rillenkugellager m. Einfuellnuten, 1 Deckscheibe, Ringnut, Sprengring
Inkl. Steuern: 35,49 € VE 1 Stück Netto 29,82 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 7 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

SKF Rillenkugellager m. Einfuellnuten, 1 Deckscheibe, Ringnut, Sprengring.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ 6011
Bohrung (mm) 55
Breite (mm) 18
Außendurchmesser (mm) 90
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen