SKF Rillenkugellager m. Einfuellnuten, 1 Deckscheibe

Artikelnummer: Z00219351
EAN: 7316570169171
Herstellernummer: 211-Z/C3
SKF Rillenkugellager m. Einfuellnuten, 1 Deckscheibe
Inkl. Steuern: 83,75 € VE 1 Stück Netto 70,38 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

SKF Rillenkugellager m. Einfuellnuten, 1 Deckscheibe.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ 211
Bohrung (mm) 55
Breite (mm) 21
Außendurchmesser (mm) 100
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen