SKF Rillenkugellager m. Einfuellnuten, 1 Deckscheibe

Artikelnummer: Z00219395
EAN: 7316576680229
Herstellernummer: 306-Z
SKF Rillenkugellager m. Einfuellnuten, 1 Deckscheibe
Inkl. Steuern: 46,66 € VE 1 Stück Netto 39,21 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 7 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

SKF Rillenkugellager m. Einfuellnuten, 1 Deckscheibe.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ 306
Bohrung (mm) 30
Breite (mm) 19
Außendurchmesser (mm) 72
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen