SKF Rillenkugellager m. Einfuellnuten, 1 Deckscheibe

Artikelnummer: Z00219401
EAN: 7316576680281
Herstellernummer: 307-Z
SKF Rillenkugellager m. Einfuellnuten, 1 Deckscheibe
Inkl. Steuern: 53,66 € VE 1 Stück Netto 45,09 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 7 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

SKF Rillenkugellager m. Einfuellnuten, 1 Deckscheibe.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ 307
Bohrung (mm) 35
Breite (mm) 21
Außendurchmesser (mm) 80
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen