SKF Rillenkugellager m. Einfuellnuten, 2 Deckscheiben, Ringnut, Sprengring

Artikelnummer: Z00219460
EAN: 7316577292988
Herstellernummer: 313-2ZNR
SKF
SKF Rillenkugellager m. Einfuellnuten, 2 Deckscheiben, Ringnut, Sprengring
Inkl. Steuern: 158,04 € VE 1 Stück Netto 132,81 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

SKF Rillenkugellager m. Einfuellnuten, 2 Deckscheiben, Ringnut, Sprengring.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ 313
Bohrung (mm) 65
Breite (mm) 33
Außendurchmesser (mm) 140
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen