SKF Nirosta-Rillenkugellager, 2 Dichtscheiben

Artikelnummer: Z00223403
EAN: 7316572541128
Herstellernummer: W 623-2RS1
SKF Nirosta-Rillenkugellager, 2 Dichtscheiben
Inkl. Steuern: 15,08 € VE 1 Stück Netto 12,67 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 7 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Rillenkugellager SKF Nirosta-Rillenkugellager, 2 Dichtscheiben.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ W 623
Bohrung (mm) 3
Breite (mm) 4
Außendurchmesser (mm) 10
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen