SKF Nirosta-Rillenkugellager, Solid Oil

Artikelnummer: Z00223290
EAN: 7316572224489
Herstellernummer: W 61804-2RS1/W64
SKF
SKF Nirosta-Rillenkugellager, Solid Oil
Inkl. Steuern: 71,71 € VE 1 Stück Netto 60,26 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Rillenkugellager SKF Nirosta-Rillenkugellager, Solid Oil.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ W 61804
Bohrung (mm) 20
Breite (mm) 7
Außendurchmesser (mm) 32
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen