SKF Nirosta-Rillenkugellager, Solid Oil

Artikelnummer: Z00223328
EAN: 7316572871515
Herstellernummer: W 61905-2RS1/W64F
SKF Nirosta-Rillenkugellager, Solid Oil
Inkl. Steuern: 82,67 € VE 1 Stück Netto 69,47 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Rillenkugellager SKF Nirosta-Rillenkugellager, Solid Oil.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ W 61905
Bohrung (mm) 25
Breite (mm) 9
Außendurchmesser (mm) 42
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen