SKF Rillenkugellager, 1 Deckscheibe, 1 Dichtscheibe

Artikelnummer: Z00221698
EAN: 7316571553726
Herstellernummer: 6212-RS1Z/C3GJN
SKF Rillenkugellager, 1 Deckscheibe, 1 Dichtscheibe
Inkl. Steuern: 47,41 € VE 1 Stück Netto 39,84 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 7 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

SKF Rillenkugellager, 1 Deckscheibe, 1 Dichtscheibe.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ 6212
Bohrung (mm) 60
Breite (mm) 22
Außendurchmesser (mm) 110
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen