SKF Rillenkugellager, 2 Dichtscheiben, Ringnut, Sprengring

Artikelnummer: Z00219944
EAN: 7316571023045
Herstellernummer: 6008-2RS2NR/C4PVT153
SKF Rillenkugellager, 2 Dichtscheiben, Ringnut, Sprengring
Inkl. Steuern: 21,99 € VE 1 Stück Netto 18,48 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 7 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

SKF Rillenkugellager, 2 Dichtscheiben, Ringnut, Sprengring.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ 6008
Bohrung (mm) 40
Breite (mm) 15
Außendurchmesser (mm) 68
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen