SKF Rillenkugellager, 2 Dichtscheiben

Artikelnummer: Z00220652
EAN: 7316571866536
Herstellernummer: 61903-2RS1/C3LHT23
SKF Rillenkugellager, 2 Dichtscheiben
Inkl. Steuern: 12,10 € VE 1 Stück Netto 10,17 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 7 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Rillenkugellager SKF Rillenkugellager, 2 Dichtscheiben.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ 61903
Bohrung (mm) 17
Breite (mm) 7
Außendurchmesser (mm) 30
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen