SKF Rillenkugellager, Solid Oil

Artikelnummer: Z00220444
EAN: 7316571189055
Herstellernummer: 61801-2RS1/W64
SKF Rillenkugellager, Solid Oil
Inkl. Steuern: 34,59 € VE 1 Stück Netto 29,07 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 7 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Rillenkugellager SKF Rillenkugellager, Solid Oil .

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ 61801
Bohrung (mm) 12
Breite (mm) 5
Außendurchmesser (mm) 21
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen