SKF Rillenkugellager, Solid Oil

Artikelnummer: Z00220489
EAN: 7316571189048
Herstellernummer: 61810-2RS1/W64
SKF
SKF Rillenkugellager, Solid Oil
Inkl. Steuern: 94,27 € VE 1 Stück Netto 79,22 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Rillenkugellager SKF Rillenkugellager, Solid Oil .

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ 61810
Bohrung (mm) 50
Breite (mm) 7
Außendurchmesser (mm) 65
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen