SKF Rillenkugellager, Solid Oil

Artikelnummer: Z00220499
EAN: 7316571744803
Herstellernummer: 61812-2RS1/W64L
SKF Rillenkugellager, Solid Oil
Inkl. Steuern: 109,38 € VE 1 Stück Netto 91,92 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Rillenkugellager SKF Rillenkugellager, Solid Oil .

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ 61812
Bohrung (mm) 60
Breite (mm) 10
Außendurchmesser (mm) 78
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen