SKF Rillenkugellager, Solid Oil

Artikelnummer: Z00220608
EAN: 7316570045123
Herstellernummer: 61856 TN9/W64
SKF Rillenkugellager, Solid Oil
Inkl. Steuern: 1.262,96 € VE 1 Stück Netto 1.061,31 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Rillenkugellager SKF Rillenkugellager, Solid Oil .

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ 61856
Bohrung (mm) 280
Breite (mm) 33
Außendurchmesser (mm) 350
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen