SKF Rillenkugellager, Solid Oil

Artikelnummer: Z00220734
EAN: 7316572205655
Herstellernummer: 61932 MA/W64
SKF
SKF Rillenkugellager, Solid Oil
Inkl. Steuern: 687,84 € VE 1 Stück Netto 578,02 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Rillenkugellager SKF Rillenkugellager, Solid Oil .

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ 61932
Bohrung (mm) 160
Breite (mm) 28
Außendurchmesser (mm) 220
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen