SKF W 61802-2RS1/VT378 Rillenkugellager, 15x24x5

Artikelnummer: Z00223283
EAN: 7316574640720
Herstellernummer: W 61802-2RS1/VT378
SKF W 61802-2RS1/VT378 Rillenkugellager, 15x24x5
Inkl. Steuern: 21,73 € VE 1 Stück Netto 18,26 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 7 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

SKF Rillenkugellager einreihig, Stahlblecharmierte schleifende Dichtscheiben aus Acrylnitril-Butadien-Kautschuk (NBR) auf beiden Seiten des Lagers

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ W 61802
Bohrung (mm) 15
Breite (mm) 5
Außendurchmesser (mm) 24
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen