SKF W 619/9-2Z Rillenkugellager, 9x20x6

Artikelnummer: Z00223307
EAN: 7316570466218
Herstellernummer: W 619/9-2Z
SKF
SKF W 619/9-2Z Rillenkugellager, 9x20x6
Inkl. Steuern: 13,82 € VE 1 Stück Netto 11,61 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 7 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

SKF Rillenkugellager einreihig, Deckscheibe (nichtschleifende Dichtung) aus Stahlblech auf beiden Seiten des Lagers

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ W 619/9
Bohrung (mm) 9
Breite (mm) 6
Außendurchmesser (mm) 20

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen