SKF W 628/5-2Z Rillenkugellager, 5x11x4

Artikelnummer: Z00223432
EAN: 7316577742506
Herstellernummer: W 628/5-2Z
SKF W 628/5-2Z Rillenkugellager, 5x11x4
Inkl. Steuern: 12,30 € VE 1 Stück Netto 10,34 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 20 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

SKF Rillenkugellager einreihig, Deckscheibe (nichtschleifende Dichtung) aus Stahlblech auf beiden Seiten des Lagers

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ W 628/5
Bohrung (mm) 5
Breite (mm) 4
Außendurchmesser (mm) 11

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen