SNR 16028 Rillenkugellager einreihig, 140x210x22

Artikelnummer: Z00224718
EAN: 3413520078355
Herstellernummer: 16028
SNR 16028 Rillenkugellager einreihig, 140x210x22
Inkl. Steuern: 116,44 € VE 1 Stück Netto 97,85 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Rillenkugellager SNR 16028 Rillenkugellager einreihig, 140x210x22.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ 16028
Bohrung (mm) 140
Breite (mm) 22
Außendurchmesser (mm) 210
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen