SNR 16034 Rillenkugellager einreihig, 170x260x28

Artikelnummer: Z00224720
EAN: 3413520189631
Herstellernummer: 16034
SNR 16034 Rillenkugellager einreihig, 170x260x28
Inkl. Steuern: 197,00 € VE 1 Stück Netto 165,55 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Rillenkugellager SNR 16034 Rillenkugellager einreihig, 170x260x28.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ 16034
Bohrung (mm) 170
Breite (mm) 28
Außendurchmesser (mm) 260
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen