SNR 6003EEC3FT150 Rillenkugellager, 17x35x10

Artikelnummer: Z00224775
EAN: 3413520353865
Herstellernummer: 6003.FT150
SNR 6003EEC3FT150 Rillenkugellager, 17x35x10
Inkl. Steuern: 11,52 € VE 1 Stück Netto 9,68 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Rillenkugellager SNR 6003EEC3FT150 Rillenkugellager, 17x35x10.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ 6003
Bohrung (mm) 17
Breite (mm) 10
Außendurchmesser (mm) 35

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen