SNR 6018ZZ Rillenkugellager einreihig, 90x140x24

Artikelnummer: Z00224972
EAN: 3413520511593
Herstellernummer: 6018ZZ
SNR 6018ZZ Rillenkugellager einreihig, 90x140x24
Inkl. Steuern: 43,79 € VE 1 Stück Netto 36,80 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 7 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Rillenkugellager SNR 6018ZZ Rillenkugellager einreihig, 90x140x24.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ 6018
Bohrung (mm) 90
Breite (mm) 24
Außendurchmesser (mm) 140

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen