SNR 6020NR Rillenkugellager mit Ringnut, 100x150x24

Artikelnummer: Z00224985
EAN: 3413520117955
Herstellernummer: 6020NR
SNR 6020NR Rillenkugellager mit Ringnut, 100x150x24
Inkl. Steuern: 75,92 € VE 1 Stück Netto 63,80 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

SNR 6020NR Rillenkugellager mit Ringnut, 100x150x24.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ 6020
Bohrung (mm) 100
Breite (mm) 24
Außendurchmesser (mm) 150
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen