SNR 6020ZZ Rillenkugellager einreihig, 100x150x24

Artikelnummer: Z00224986
EAN: 3413520117993
Herstellernummer: 6020ZZ
SNR
SNR 6020ZZ Rillenkugellager einreihig, 100x150x24
Inkl. Steuern: 62,21 € VE 1 Stück Netto 52,28 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

SNR 6020ZZ Rillenkugellager einreihig, 100x150x24.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ 6020
Bohrung (mm) 100
Breite (mm) 24
Außendurchmesser (mm) 150

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen