SNR 6024EE Rillenkugellager einreihig, 120x180x28

Artikelnummer: Z00225000
EAN: 3413520430399
Herstellernummer: 6024EE
SNR
SNR 6024EE Rillenkugellager einreihig, 120x180x28
Inkl. Steuern: 104,24 € VE 1 Stück Netto 87,60 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

SNR 6024EE Rillenkugellager einreihig, 120x180x28.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ 6024
Bohrung (mm) 120
Breite (mm) 28
Außendurchmesser (mm) 180

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen