SNR 61800ZZG15 Rillenkugellager einreihig, 10x19x5

Artikelnummer: Z00225034
EAN: 3413520207083
Herstellernummer: 61800ZZG15
SNR 61800ZZG15 Rillenkugellager einreihig, 10x19x5
Inkl. Steuern: 7,06 € VE 1 Stück Netto 5,93 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 7 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

SNR 61800ZZG15 Rillenkugellager einreihig, 10x19x5.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ 61800
Bohrung (mm) 10
Breite (mm) 5
Außendurchmesser (mm) 19

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen