SNR 61801EEG15 Rillenkugellager einreihig, 12x21x5

Artikelnummer: Z00225035
EAN: 3413520207090
Herstellernummer: 61801EEG15
SNR 61801EEG15 Rillenkugellager einreihig, 12x21x5
Inkl. Steuern: 6,87 € VE 1 Stück Netto 5,77 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

SNR 61801EEG15 Rillenkugellager einreihig, 12x21x5.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ 61801
Bohrung (mm) 12
Breite (mm) 5
Außendurchmesser (mm) 21

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen